Sovitinjohto valaistusyksikköön IT/2

Tuote nro.: 928640 IT/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Malli Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuvaus Sovitinkaapeli, teollisuuspistoke ja sukopistoke
Kaapelin pituus 2 m
Pistoketyyppi, tulo L
Pistoketyyppi lähtö GST-pistokejärjestelmä
Nimellisjännite 250 V
virtalaji AC
Nimellisvirta 16 A
Virtakytkin ei
Tuotetyyppi Verkkokaapeli

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 928640 IT/2
EAN / GTIN 4062406117559
Valmistajan numero 928640 IT/2

Kuvaus

Malli:

3-napainen sovitinkaapeli, pituus 2 m, teollisuus- ja Schuko-pistoke.
Italialainen malli.

Sopii:

Ohje:

Sovitinkaapelia saa käyttää vain valaistusyksiköiden virransyöttöön.
Kuormitus enintään 3,6 KW.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin