Moduuli energialle ja väliaineille USB

Tuote nro.: 928470 USB
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Moduulin malli Yksikköhinta sis. alv
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,5 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 137 mm
Leveys 100 mm
Jakoyksikkö 1E
Kuvaus USB 2.0 High Speed -pistorasia oheislaitteiden kytkemiseen tietokoneeseen. Ainoastaan tiedonsiirtoon. Ei sovellu lataukseen.
Malli 2× liitintyyppi A
Paino 0,2 kg
Tuotetyyppi Kytkentämoduuli

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 928470 USB
EAN / GTIN 4062406117122
Valmistajan numero 928470 USB

Kuvaus

Malli:

Valmistettu teräslevystä, modulaarinen rakenne. Kaikissa kytkentäosissa kaapeli ja holkkiliitäntä.
Plug and play -periaate. Virrallisissa moduuleissa on valmiina liitäntäkaapeli ja 3-napainen pistoke nro 928491, koko 3, joka mahdollistaa suoran liitännän jakoyksikköön. Moduulissa 928470, koko CEE400/5, on valmiina liitäntäkaapeli ja 5-napainen pistoke nro 928491, koko 5.

Kuvaus:

Teollisuuskäyttöön tarkoitetun plug-in-järjestelmän tekniset tiedot (nro 928490; 928491; 928492):
  • Maksimiliitäntäarvo 230 V / AC, 16 A tai 400 V / AC, 16 A.
  • Kokonaiskuormitettavuus vaihtovirralla: 3, 5 kW.
  • Kokonaiskuormitettavuus kolmivaihevirralla: 10,5 kW.
  • Valmisteltujen kaapelien poikkipinta-ala:
    3 × 1,5 mm2 vaihtovirralla (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 kolmivaihevirralla (L1, L2, L3, N, PE)
  • Suojausluokka 1
  • Kotelointiluokka IP 20.

Käyttö:

Seuraavassa on kuvattu pistorasioittemme mallit ja niiden pistoketyypit. Käyttö muissa maissa voidaan määrittää pistoketyypillä.
Saksa / DE: tyyppi F
Sveitsi / CH: tyyppi J
Italia / IT: tyyppi L
Ranska / FR: tyyppi E
Tšekki / CZ: tyyppi E
Britannia / GB: tyyppi G
Tanska / DK: tyyppi K
Yhdysvallat / US: tyyppi B

Sopii:

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

  • Moduulien jälkiasennuksessa on otettava huomioon, että mediakiskojen jakoyksiköiden maksimaalista määrää ei ylitetä.
  • Tuote 928470 koko US110V/1 ja US110V/2 saadaan asentaa vain yhdessä seuraavien moduulien kanssa: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S , _NET, _USB, _USB/5V _LINK.
  • Ainoastaan sähköalan ammattilainen saa suorittaa ensimmäisen liitännän sekä pistoke- tai holkkiosien liitännän johtoihin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin