Mediamoduuli tukipylvääseen DK250/ONOF

Tuote nro.: 928460 DK250/ONOF
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Moduulin malli Yksikköhinta sis. alv
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 480 mm
Leveys 55 mm
Pistoketyyppi, tulo GST-pistokejärjestelmä
Nimellisjännite 250 V
Nimellisvirta 16 A
virtalaji AC
Kytkentäteho 250 V / 10 A
Virtakytkin kyllä
Pistorasioiden määrä tyyppi K 1
Pistorasia, tyyppi K
Paino 2 kg
Tuotetyyppi Kytkentämoduuli

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 928460 DK250/ONOF
EAN / GTIN 4062406116484
Valmistajan numero 928460 DK250/ONOF

Kuvaus

Malli:

Valmistettu teräslevystä. Ruuvattavaksi paikalleen tukipylväiden sivulta.
Täysin johdotettu sukopistoke ja valaistusyksikön virtakytkin.

Sopii:

Tukipylväät nro 928010 (paitsi koko 200), nro 928020, 928075 ja nro 928076.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

Yhteen tukipylvääseen voidaan asentaa vain kaksi pistorasiaa.
Ainoastaan sähköalan ammattilainen saa suorittaa ensimmäisen liitännän sekä pistoke- tai holkkiosien liitännän johtoihin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin