{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1 mm | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 480 mm | |
Leveys | 55 mm | |
Pistoketyyppi, tulo | GST-pistokejärjestelmä | |
Kytkentäteho | 250 V / 10 A | |
Virtakytkin | kyllä | |
Malli | Sisämitta 80×38 mm | |
Paino | 2 kg | |
Tuotetyyppi | Kytkentämoduuli |
Tuotekoodi | 928460 OUT/ONOFF | |
EAN / GTIN | 4062406116422 | |
Valmistajan numero | 928460 OUT/ONOFF |