Mediakisko omaa varustelua varten 1500

Tuote nro.: 928411 1500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii tyyppiin Yksikköhinta sis. alv
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Materiaalin paksuus 1,5 mm
    Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Leveys 1 500 mm
    Syvyys 100 mm
    Korkeus 139 mm
    Jakoyksikkö 13E
    Pistoketyyppi, tulo GST-pistokejärjestelmä
    Nimellisjännite 250 V
    virtalaji AC
    Virtakytkin ei
    Tyhjien moduulien määrä (1 E / 2 E / 3 E) 2× / 1× / 3×
    Sopii tyyppiin 1500
    Tuotetyyppi Kytkentämoduuli

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 928411 1500
    EAN / GTIN 4062406115876
    Valmistajan numero 928411 1500

    Kuvaus

    Malli:

    Valmistettu teräslevystä, modulaarinen rakenne. Kaikissa kytkentäosissa kaapeli ja holkkiliitäntä. Moduuleja ja kansia voi muuttaa / siirtää tarpeen mukaan.
    Kaapeliläpiviennit ylä-, ala- ja etupuolelle virtalähdettä ja useamman mediakiskon yhdistämistä varten.
    Sähköasennus teollisuuskäyttöön tarkoitetulla plug-in-järjestelmällä (pätee vain mediakiskoille):
    1 × jakoyksikkö nro 928492, 5-napainen tulo-/lähtöjohto ja viisi 3-napaista paikkaa,
    1 × 5-napainen pistoliitin nro 928490, koko 5, tulojohdolle.

    Kuvaus:

    Teollisuuskäyttöön tarkoitetun plug-in-järjestelmän tekniset tiedot (nro 928490; 928491; 928492):
    • Maksimiliitäntäarvo 230 V / AC, 16 A tai 400 V / AC, 16 A.
    • Kokonaiskuormitettavuus vaihtovirralla: 3, 5 kW.
    • Kokonaiskuormitettavuus kolmivaihevirralla: 10,5 kW.
    • Valmisteltujen kaapelien poikkipinta-ala:
      3 × 1,5 mm2 vaihtovirralla (L, N, PE)
      5 × 1,5 mm2 kolmivaihevirralla (L1, L2, L3, N, PE)
    • Suojausluokka 1
    • Kotelointiluokka IP 20.

    Pintakäsittely:

    Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

    Ohje:

    • Soveltuu kiinnitettäväksi pöytälevyyn.
    • Ei sovellu asennettavaksi tukipylväiden väliin.
    • Ainoastaan sähköalan ammattilainen saa suorittaa ensimmäisen liitännän sekä pistoke- tai holkkiosien liitännän johtoihin!

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin