Laitekisko, 2 liukukannatinta 1000 mm

Tuote nro.: 928250 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Työasema
Korkeus 40 mm
Pituus 1 000 mm
Leveys 40 mm
Kantavuus 60 kg
Käyttöalue Tukipylväät
Tuotetyyppi Laitekisko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 928250 1000
EAN / GTIN 4062406185176
Valmistajan numero 928250 1000

Kuvaus

Malli:

Hiiliteräsprofiilia. Kummassakin päässä on kumityynyt rajoittimina. Kuulalaakeroiduissa liukukannattimissa on kiinnityslaippa työkalujen, nostovälineiden ja muiden apuvälineiden kiinnittämistä varten.

Sopii:

Kannatinvarsikonsoli nro 928055 ja nro 928056.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin