Avoimet Multifix-säilytyslokerot 1000/AB1

Tuote nro.: 928230 1000/AB1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
270 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Työasema; Multifix
Pituus 1 000 mm
Leveys 940 mm
Hyötyleveys 934 mm
Korkeus 90 mm
Avosäilytyslokeron korkeus 90 mm
Avosäilytyslokeron leveys 130 mm
Avosäilytyslokeron syvyys 195 mm
Kaltevuuskulma 0 astetta; 20 astetta; 30 astetta
Rasioiden määrä 7
Kotelon tyyppi AB1
Avosäilytyslaatikon väri antrasiitti
Sopii tyyppiin AB1
Kantavuus 50 kg
Paino 3,4 kg
Tuotetyyppi Lokerolista

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 928230 1000/AB1
EAN / GTIN 4062406113674

Kuvaus

Malli:

Multifix-kisko kuten numerossa 928201, sisältää GARANT-avosäilytyslokerot nro 963301.

Sopii:

Tukipylväät nro 928010, materiaalivaunu nro 918590, reikäseinä yhdessä Easyfix-pohjalevyn nro 955820 koko 2 kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat
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
    Pituus (mm) / tyypp Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin