Piirustuksenripustuslista ripustusmagneetein 1000

Tuote nro.: 928211 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii tyyppiin Yksikköhinta sis. alv
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,5 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sarja Multifix
Leveys 940 mm
Hyötyleveys 940 mm
Korkeus 90 mm
Magneettien määrä 2
Sopii tyyppiin 1000
Soveltuu enintään paperikokoon DIN A1 asti
Tuotetyyppi Piirustuksenripustuslista

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 928211 1000
EAN / GTIN 4062406113636
Valmistajan numero 928211 1000

Kuvaus

Malli:

Piirustuksenpidin, joka tarkoitettu ripustettavaksi kannatinpylväisiin nro 928010. Piirustusten kiinnitys magneeteilla.

Sopii:

Tukipylväät nro 928010 ja materiaalivaunu 918590.

Erikoistarvike:

Ripustusmagneetit nro 956810.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.