Magneettilaatta, neodyymi, Leveys: 125mm

Tuote nro.: 956810 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
2 262 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 11 mm
Magneettisydämen materiaali neodyymi
Leveys 125 mm
Syvyys 11 mm
Tuotetyyppi Organisaatiomagneetti

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 956810 125
EAN / GTIN 4062406198060
Valmistajan numero 956810 125

Kuvaus

Malli:

Muovilaatta, jossa kaksi voimakasta neodyymimagneettia. Parantaa työpaikan organisointia. Piirustusten ja toimeksiantojen kiinnittämiseen metallialustalle. Magneettien 84 mm:n etäisyys estää asiakirjojen kiertymisen ja irtoamisen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin