Säilytystaso, valaisin 1500

Tuote nro.: 928140 1500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii tyyppiin Yksikköhinta sis. alv
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 25
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,5 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 25 kg
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Leveys 1 420 mm
Hyötyleveys 1 380 mm
Hyötysyvyys 300 mm
Korkeus 80 mm
Pistoketyyppi, tulo GST-pistokejärjestelmä
Nimellisjännite 250 V
Tehonkulutus 27 W
Virtakytkin kyllä
Valovirta 2 520 lm
Värilämpötila 4 000 K
Sopii tyyppiin 1500
Hyllyn rakenne valaistuksen kanssa
LED-teknologia kyllä
Tuotetyyppi Hyllytaso

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 928140 1500
EAN / GTIN 4062406113339
Valmistajan numero 928140 1500

Kuvaus

Malli:

Hyllytason kuvaus vastaa alapuolella olevaa nroa 928131. Hyllytason alapuolella on integroitu, kallistettava LED-valaistusyksikkö (malli vastaa nroa 928600, jossa on ON/OFF-kytkin).

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu, valaisimen runko hopeanvärinen.

Ohje:

Hyllyn alla olevassa valaisin-valaisimessa on kiinteät LED-lamput. Valmistaja voi vaihtaa valonlähteen (LED-lamput) keskenään. Valmistaja voi vaihtaa ohjausvaihdetta (verkkolaite ja kaapeli).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin