Säilytystaso, valaisin 1000

Tuote nro.: 928140 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii tyyppiin Yksikköhinta sis. alv
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 25
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,5 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 25 kg
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Leveys 920 mm
Hyötyleveys 880 mm
Hyötysyvyys 300 mm
Korkeus 80 mm
Pistoketyyppi, tulo GST-pistokejärjestelmä
Nimellisjännite 250 V
Tehonkulutus 18 W
Virtakytkin kyllä
Valovirta 1 890 lm
Värilämpötila 4 000 K
Sopii tyyppiin 1000
Hyllyn rakenne valaistuksen kanssa
LED-teknologia kyllä
Tuotetyyppi Hyllytaso

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 928140 1000
EAN / GTIN 4062406113322
Valmistajan numero 928140 1000

Kuvaus

Malli:

Hyllytason kuvaus vastaa alapuolella olevaa nroa 928131. Hyllytason alapuolella on integroitu, kallistettava LED-valaistusyksikkö (malli vastaa nroa 928600, jossa on ON/OFF-kytkin).

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu, valaisimen runko hopeanvärinen.

Ohje:

Hyllyn alla olevassa valaisin-valaisimessa on kiinteät LED-lamput. Valmistaja voi vaihtaa valonlähteen (LED-lamput) keskenään. Valmistaja voi vaihtaa ohjausvaihdetta (verkkolaite ja kaapeli).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin