Reikälevytakaseinä (tukipylväspari + 1 reikälevy yksipuolinen) 1000

Tuote nro.: 928075 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
124 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii tyyppiin Yksikköhinta sis. alv
  • Rakennetyyppi: Teräsrakenne
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9
  • Korkeudensäätö portaittain: 50
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Rakennetyyppi Teräsrakenne
    Materiaalin paksuus 1 mm
    Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
    Korkeudensäätö portaittain 50 mm
    Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Korkeus 481 mm
    Sopii tyyppiin 1000
    Kantavuus 100 kg
    Reikäseinärakenne Yksisivuinen
    Tuotetyyppi Rei'itetty seinä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 928075 1000
    EAN / GTIN 4062406113025
    Valmistajan numero 928075 1000

    Kuvaus

    Malli:

    Tukipylväspari teräsputkea 100×40×2 mm. Ripustusreiät 50 mm:n rasterissa etupuolella sekä kierreholkit etupuolella moduulien/rakenneosien kiinnitykseen. Välissä teräslevystä valmistettu reikälevy.

    Käyttö:

    Ruuvataan työtasoon, pituudet 1000, 1500 ja 2000 mm.

    Toimituksen sisältö:

    1×tukipylväspari + 1× reikälevy, yksipuoleinen. Kannatinvarsikonsolien ja poikittaistukien kiinnittäminen ei ole mahdollista.

    Pintakäsittely:

    Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin