Runko 24G varustetaan itse vetolaatikoilla 900 mm

Tuote nro.: 927720 900
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Korkeudensäätö portaittain 25 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 900 mm
Leveys 600 mm
Syvyys 650 mm
Hyötykorkeus 800 mm
Hyötyleveys 550 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten 800 mm
Laatikoiden lukumäärä 0
Vetoalustojen määrä 0
Ovien lkm 0
Malli omaa varustelua varten
Paino 23,6 kg
Tuotetyyppi Työpenkin runko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 927720 900
EAN / GTIN 4062406111717
Valmistajan numero 927720 900

Kuvaus

Malli:

Runko 24G varustetaan itse vetolaatikoilla, tukeva teräsrakenne. Keskuslukitus nastasylinterilukolla.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

Kun runko varustetaan laatikoilla, on varmistettava, että yksittäisten laatikoiden etusarjojen korkeuksien summaksi tulee rungon hyötykorkeus.
Koot 600 ja 700 soveltuvat vain Ready-to-go-työpenkeille.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin