Runko 24G varustetaan itse vetolaatikoilla 300 mm

Tuote nro.: 927720 300
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Materiaalin paksuus 1 mm
    Korkeudensäätö portaittain 25 mm
    Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
    Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Korkeus 300 mm
    Leveys 600 mm
    Syvyys 650 mm
    Hyötykorkeus 225 mm
    Hyötyleveys 550 mm
    Hyötykorkeus laatikoita varten 225 mm
    Laatikoiden lukumäärä 0
    Vetoalustojen määrä 0
    Ovien lkm 0
    Malli omaa varustelua varten
    Paino 11,6 kg
    Tuotetyyppi Työpenkin runko

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 927720 300
    EAN / GTIN 4062406111656
    Valmistajan numero 927720 300

    Kuvaus

    Malli:

    Runko 24G varustetaan itse vetolaatikoilla, tukeva teräsrakenne. Keskuslukitus nastasylinterilukolla.

    Pintakäsittely:

    Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

    Ohje:

    Kun runko varustetaan laatikoilla, on varmistettava, että yksittäisten laatikoiden etusarjojen korkeuksien summaksi tulee rungon hyötykorkeus.
    Koot 600 ja 700 soveltuvat vain Ready-to-go-työpenkeille.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin