{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1 mm | |
Korkeudensäätö portaittain | 25 mm | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 200 mm | |
Leveys | 600 mm | |
Syvyys | 650 mm | |
Hyötykorkeus | 125 mm | |
Hyötyleveys | 550 mm | |
Hyötykorkeus laatikoita varten | 125 mm | |
Laatikoiden lukumäärä | 0 | |
Vetoalustojen määrä | 0 | |
Ovien lkm | 0 | |
Malli | omaa varustelua varten | |
Paino | 9,6 kg | |
Tuotetyyppi | Työpenkin runko |
Tuotekoodi | 927720 200 | |
EAN / GTIN | 4062406111649 | |
Valmistajan numero | 927720 200 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |