Laatikostorunko 16G ovella, oikea kiinnitys, varustetaan itse vetolaatikoilla 700/525 mm

Tuote nro.: 927420 700/525
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus / oven korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Oven avautumiskulma: 180
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Oven avautumiskulma 180 astetta
Korkeudensäätö portaittain 25 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 700 mm
Leveys 400 mm
Syvyys 650 mm
Leveys G 12
Syvyys G 20
Hyötyleveys 350 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten 75 mm
Oven korkeus 525 mm
Oven hyötykorkeus 525 mm
Oven pysäytin Oikea
Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä 1
Ovien lkm 1
Malli omaa varustelua varten
Paino 20 kg
Tuotetyyppi Työpenkin runko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 927420 700/525
EAN / GTIN 4062406264956
Valmistajan numero 927420 700/525

Kuvaus

Malli:

Ovellinen runko 16G, varustetaan itse vetolaatikoilla, tukeva teräsrakenne. Keskuslukitus nastasylinterilukolla.
Ovi avautuu oikealle.

Sijoitus:

Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä: 1

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovi antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu.

Ohje:

Kun runko varustetaan laatikoilla, on varmistettava, että laatikoiden etukorkeuksien summaksi tulee rungon hyötykorkeus.
Koot 600/425 ja 700/525 soveltuvat vain Ready-to-go-työpenkeille.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin