Laatikostorunko 16G ovella, oikea kiinnitys, varustetaan itse vetolaatikoilla, 12×20G, Korkeus / oven korkeus: 600/425mm

Tuote nro.: 927420 600/425
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus / oven korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Oven avautumiskulma: 180
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Oven avautumiskulma 180 astetta
Korkeudensäätö portaittain 25 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 600 mm
Leveys 400 mm
Syvyys 650 mm
Leveys G 12
Syvyys G 20
Hyötyleveys 350 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten 75 mm
Oven korkeus 425 mm
Oven hyötykorkeus 425 mm
Oven pysäytin Oikea
Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä 1
Ovien lkm 1
Malli omaa varustelua varten
Paino 20 kg
Tuotetyyppi Työpenkin runko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 927420 600/425
EAN / GTIN 4062406264949
Valmistajan numero 927420 600/425
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Ovellinen runko 16G, varustetaan itse vetolaatikoilla, tukeva teräsrakenne. Keskuslukitus nastasylinterilukolla.
Ovi avautuu oikealle.

Sijoitus:

Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä: 1

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovi antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu.

Ohje:

Kun runko varustetaan laatikoilla, on varmistettava, että laatikoiden etukorkeuksien summaksi tulee rungon hyötykorkeus.
Koot 600/425 ja 700/525 soveltuvat vain Ready-to-go-työpenkeille.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Größe 200 bis 500 und 800 bis 900 zur Montage an GridLine Vario Werkbank.
  • Größe 600 und 700 zur Montage an GridLine Ready-to-go Werkbank.
  • Bis einschließlich Größe 500 in Kombination mit Fußteil montieren.
  • Ab Größe 800 ersetzt Gehäuse Fußteil. Höhe entsprechend gegenüberliegendem Fußteil oder Gehäuse wählen.
  • Maximale Tragfähigkeiten beachten.
  • Schubladen zur Aufbewahrung von Werkzeugen.
  • Fachboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
  • Nur an entsprechenden Bohrungen montieren.

Sachwidriger Einsatz
  • Bodenstehendes Gehäuse nicht kombinierbar mit Seitenverkleidung und rückseitiger Medienschiene.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin