{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1 mm | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
iskunkestävä ja roiskevesisuojattu | Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan | |
Korkeus | 800 mm | |
Leveys | 400 mm | |
Syvyys | 650 mm | |
Pistoketyyppi, tulo | GST-pistokejärjestelmä | |
Pistorasia, tyyppi | F | |
Nimellisjännite | 250 V | |
Pistorasioiden määrä tyyppi F | 2 | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Paino | 30,7 kg | |
Tuotetyyppi | Kytkentämoduuli |
Tuotekoodi | 927327 800 | |
EAN / GTIN | 4062406108564 | |
Valmistajan numero | 927327 800 |