{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1 mm | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 600 mm | |
Leveys | 400 mm | |
Syvyys | 650 mm | |
Hyötykorkeus | 570 mm | |
Hyötyleveys | 280 mm | |
Hyötysyvyys | 600 mm | |
Paino | 43,5 kg | |
Tuotetyyppi | Jalkaosa |
Tuotekoodi | 927320 600 | |
EAN / GTIN | 4062406108434 | |
Valmistajan numero | 927320 600 |