{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1 mm | |
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 75 kg | |
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % | |
Vetolaatikoiden hyötyala G | 12×20 | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 900 mm | |
Leveys | 400 mm | |
Syvyys | 650 mm | |
Hyötykorkeus | 670 mm | |
Hyötyleveys | 280 mm | |
Hyötysyvyys | 600 mm | |
Laatikoiden lukumäärä | 1 | |
Paino | 61,9 kg | |
Tuotetyyppi | Jalkaosa |
Tuotekoodi | 927320 900 | |
EAN / GTIN | 4062406108465 | |
Valmistajan numero | 927320 900 |