{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1 mm | |
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 75 kg | |
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % | |
Oven avautumiskulma | 180 astetta | |
Vetolaatikoiden hyötyala G | 12×20 | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 900 mm | |
Leveys | 400 mm | |
Syvyys | 650 mm | |
Hyötyleveys | 350 mm | |
Vetolaatikon etukorkeus | 75 mm; 75 mm; 100 mm | |
Vetolaatikon hyötyleveys | 300 mm | |
Vetolaatikon hyötysyvyys | 500 mm | |
Vetolaatikon hyötyleveys G | 12 | |
Vetolaatikon hyötysyvyys G | 20 | |
Hyötykorkeus laatikoita varten | 250 mm | |
Oven korkeus | 525 mm | |
Oven hyötykorkeus | 525 mm | |
Oven pysäytin | Oikea | |
Laatikoiden lukumäärä | 3 | |
Ovien lkm | 1 | |
Paino | 50,7 kg | |
Tuotetyyppi | Työpenkin runko |
Tuotekoodi | 927305 900/3 | |
EAN / GTIN | 4062406108342 | |
Valmistajan numero | 927305 900/3 |