Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot 900/5

Tuote nro.: 927300 900/5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 75
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Vetolaatikoiden hyötyala G: 12×20
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Materiaalin paksuus 1 mm
    Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 75 kg
    Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
    Korkeudensäätö portaittain 25 mm
    Vetolaatikoiden hyötyala G 12×20
    Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
    Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Korkeus 900 mm
    Leveys 400 mm
    Syvyys 650 mm
    Hyötykorkeus 800 mm
    Hyötyleveys 350 mm
    Vetolaatikon etukorkeus 75 mm; 75 mm; 150 mm; 200 mm; 300 mm
    Vetolaatikon hyötyleveys 300 mm
    Vetolaatikon hyötysyvyys 500 mm
    Vetolaatikon hyötyleveys G 12
    Vetolaatikon hyötysyvyys G 20
    Hyötykorkeus laatikoita varten 800 mm
    Laatikoiden lukumäärä 5
    Vetoalustojen määrä 0
    Ovien lkm 0
    Paino 63 kg
    Tuotetyyppi Työpenkin runko

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 927300 900/5
    EAN / GTIN 4062406108199
    Valmistajan numero 927300 900/5

    Kuvaus

    Malli:

    Tukeva teräksinen laatikostorunko. Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot, kantavuus 75 kg. Alumiinivedinlistat vaihdettavilla merkintäliuskoilla, joihin voi kirjoittaa useamman kerran. Keskuslukitus haittatappilukolla.

    Sijoitus:

    Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 75, 75, 150, 200, 300

    Pintakäsittely:

    Rungon ja vetolaatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, vetolaatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin