{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1 mm | |
Hoffmann-reikäseinän reikävälit | 9×9 mm | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 650 mm | |
Leveys | 500 mm | |
Paino | 3 kg | |
Tuotetyyppi | Sivuseinämä |
Tuotekoodi | 927165 650 | |
EAN / GTIN | 4062406212377 | |
Valmistajan numero | 927165 650 |