Reikäseinälliset sivuseinät 550 mm

Tuote nro.: 927165 550
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
116 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 550 mm
Leveys 500 mm
Paino 2 kg
Tuotetyyppi Sivuseinämä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 927165 550
EAN / GTIN 4062406108045
Valmistajan numero 927165 550

Kuvaus

Malli:

Mediakisko kiinnitettäväksi työpenkin takasivuun jalkaosien väliin. Mediamoduulilt on täysin johdotettu yhteen.

Sopii:

Työpenkit, korkeus 850 mm, jalkaosien korkeus 800 mm ja 650 mm.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

Ei saa kiinnittää työpenkkeihin, joissa vipukahvan sivulla on Fahrenheit-asteikko.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin