Takaseinä/Hyllytaso Yksiosainen 1500 mm

Tuote nro.: 927140 1500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
301 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 100
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 100 kg
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Leveys 1 400 mm
Syvyys 300 mm
Kantokyky jakautuneena pinnalle 100 kg
Hyllyn rakenne Multifunktion
Paino 5,1 kg
Tuotetyyppi Hyllytaso

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 927140 1500
EAN / GTIN 4062406107895
Valmistajan numero 927140 1500

Kuvaus

Malli:

Takaseinä ja säilytystaso teräspeltiä. Asennetaan kahden jalkaosan väliin. Tarjoaa näkösuojaa ja lisävakautta asennettaessa takaseinäksi. Tasojen kantavuus viittaa asennukseen hyllytasoksi.

Sopii:

Jalkaosat nro 927000.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitystarvikkeet.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

Työpenkin koko syvyyden hyödyntäminen edellyttää kaksiosaisen hyllytason asentamista. Kun asennetaan hyllytaso ilman takaseinää, on käytettävä lisäksi liitoslevyjä nro 927122. Liitoslevyt eivät ole tarpeellisia, kun takaseinä on asennettu.
Ei sovellu Ready-to-go-työpenkkeihin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin