{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pöytälevyn paksuus | 50 mm | |
Sopii liitostason syvyyteen | 750 mm | |
Työtason materiaali | ST-puuydin ja Eluplan-muovipinnoite | |
Työtason pinnoite | Eluplan (muovi), (linoleumipäällyste) | |
Pinnoitteen paksuus | 2 mm | |
Työtason pinta | Pinnoite antistaattinen, erittäin kulumisenkestävä, keskikova, ei valonkestävä | |
Muovipinnoitteen väri | tummanharmaa | |
Kulman viistous | 45° | |
Reunalistan rakenne | 4-puolinen | |
ABS-reunalista | 3 mm | |
Tuotetyyppi | Työpenkkilevy |
Tuotekoodi | 926332 750 | |
EAN / GTIN | 4062406107178 | |
Valmistajan numero | 926332 750 |