Kulmatyötaso ristiinliimattua bambua 750 mm

Tuote nro.: 926302 750
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii liitostason syvyyteen (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Pöytälevyn paksuus: 50

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pöytälevyn paksuus 50 mm
Sopii liitostason syvyyteen 750 mm
Työtason materiaali Bambulamelli, ristiinliimattu
Työtason pinta hiottu, öljytty, ei jätä jälkiä
Kulman viistous 45°
Tuotetyyppi Työpenkkilevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 926302 750
EAN / GTIN 4062406107123
Valmistajan numero 926302 750

Kuvaus

Malli:

Koko 1000×1000×50 mm, 45°:n viiste, siirtyen 750 mm:n levysyvyyteen.

Sopii:

Jalkaosa nro 927000927042, nro 927062927068.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin