Työtaso, paksuus 50 mm pyökki-Multiplexiä 2000 mm

Tuote nro.: 926081 2000
(269,87 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
166 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pöytälevyn pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 2 000 mm
Syvyys 750 mm
Paksuus 50 mm
Työtason materiaali Pyökki-Multiplex
Työtason pinnoite väritön lakkaus
Paino 57 kg
Tuotetyyppi Työpenkkilevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 926081 2000
EAN / GTIN 4062406106270
Valmistajan numero 926081 2000

Kuvaus

Malli:

Levyn syvyys 750 mm, paksuus 50 mm: Reiät levyn alapuolella laatikostorungon ja jalkaosien (Vario-yksittäiskomponenttien) kiinnittämistä varten.

Ohje:

Erikoiskoot tilauksesta. Toimitettavissa yksiosaisena, kun pituus on enintään 2500 mm ja syvyys enintään 1080 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin