Työpenkki pyöräalustalla, ilman korkeudensäätölaitetta ja ruuvipuristinta, bambutaso 1250 mm

Tuote nro.: 923751 1250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
1250
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pöytälevyn pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Rakennetyyppi: Teräsrakenne
  • Työpöydän korkeus: 950
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 75
  • Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla): 400
  • Pöytälevyn paksuus: 50

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Rakennetyyppi Teräsrakenne
    Materiaalin paksuus 1 mm
    Työpöydän korkeus 950 mm
    Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 75 kg
    Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) 400 kg
    Pöytälevyn paksuus 50 mm
    Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
    Vetolaatikoiden yksittäisavaus Yhden käden
    Oven avautumiskulma 180 astetta
    Vetolaatikoiden hyötyala G 20×20
    Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
    Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Korkeus 950 mm
    Työtason pituus 1 250 mm
    Työtason syvyys 750 mm
    Työtason paksuus 50 mm
    Vetolaatikon hyötyleveys 500 mm
    Vetolaatikon hyötysyvyys 500 mm
    Vetolaatikon hyötyleveys G 20
    Vetolaatikon hyötysyvyys G 20
    Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua 2
    Jarruttomien ohjausrullien lukumäärä 2
    Pyörän ⌀ kiinteä pyörä 100 mm
    Pyörän ⌀ kääntyvä pyörä 100 mm
    Pyörän materiaali Täyskumi
    Laatikoiden lukumäärä 1
    Ovien lkm 2
    pyöräalustan enimmäiskantokyky 400 kg
    Työtason materiaali Bambu
    Työtason pinta öljytty
    ComfortClose ei
    Iskunvaimennin ei
    Työntökahva ei
    alaslaskettava kyllä
    Paino 123,9 kg
    Tuotetyyppi Siirrettävä työpenkki

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 923751 1250
    EAN / GTIN 4062406086275
    Valmistajan numero 923751 1250

    Kuvaus

    Malli:

    Työpenkki, tukeva teräsrakenne, alusta nelikulmaputkea. Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot, kantavuus 75 kg. Vetolaatikon yksittäinen turvalukitus estää laatikoiden avautumisen kuljetuksen aikana. Siirtoalusta, 2 kääntyvää ja 2 kiinteää pyörää ø 100 mm, umpikuminen kulutuspinta. Työpenkkiä nostetaan tai lasketaan 2K-Haptoprene-kahvan avulla tasaisesti, minkä vuoksi hyvä pito käyttöpaikassa tai helppo kuljetus. Pyöräalustan enimmäiskantavuus400 kg (työpenkki sisältöineen). Jaloissa muoviset suojapalat. Voidaan lukita.

    Sijoitus:

    Laatikoiden etukorkeus mm: 75
    Oven korkeus mm: 525
    Oven korkeus, ruuvipenkin runko mm: 675
    Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä: 1

    Pintakäsittely:

    Runko, jalkaosat ja laatikkorunko vaaleanharmaat RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016 Siirtoyksikkö aina antrasiitinharmaa RAL 7016 (ei määritettävissä), jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin