Työpenkki pyöräalustalla, ilman korkeudensäätölaitetta ja ruuvipuristinta, Eluplan-levy, tumma 1250 mm

Tuote nro.: 923737 1250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
1250
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pöytälevyn pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Rakennetyyppi: Teräsrakenne
  • Työpöydän korkeus: 850
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 75
  • Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla): 400
  • Pöytälevyn paksuus: 50

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi Teräsrakenne
Materiaalin paksuus 1 mm
Työpöydän korkeus 850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 75 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) 400 kg
Pöytälevyn paksuus 50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
Vetolaatikoiden yksittäisavaus Yhden käden
Oven avautumiskulma 180 astetta
Vetolaatikoiden hyötyala G 20×20
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 850 mm
Työtason pituus 1 250 mm
Työtason syvyys 750 mm
Työtason paksuus 50 mm
Vetolaatikon hyötyleveys 500 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys 500 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G 20
Vetolaatikon hyötysyvyys G 20
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua 2
Jarruttomien ohjausrullien lukumäärä 2
Pyörän ⌀ kiinteä pyörä 100 mm
Pyörän ⌀ kääntyvä pyörä 100 mm
Pyörän materiaali Umpikumi
Laatikoiden lukumäärä 1
Ovien lkm 2
pyöräalustan enimmäiskantokyky 400 kg
Työtason materiaali Eluplan-levy, tumma
ComfortClose ei
Iskunvaimennin ei
Työntökahva ei
alaslaskettava kyllä
Paino 111,1 kg
Tuotetyyppi Siirrettävä työpenkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 923737 1250
EAN / GTIN 4062406086268
Valmistajan numero 923737 1250

Kuvaus

Malli:

Työpenkki, tukeva teräsrakenne, alusta nelikulmaputkea. Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot, kantavuus 75 kg. Vetolaatikon yksittäinen turvalukitus estää laatikoiden avautumisen kuljetuksen aikana. Siirtoalusta, 2 kääntyvää ja 2 kiinteää pyörää ø 100 mm, umpikuminen kulutuspinta. Työpenkkiä nostetaan tai lasketaan 2K-Haptoprene-kahvan avulla tasaisesti, minkä vuoksi hyvä pito käyttöpaikassa tai helppo kuljetus. Pyöräalustan enimmäiskantavuus400 kg (työpenkki sisältöineen). Jaloissa muoviset suojapalat. Voidaan lukita.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 75
Oven korkeus mm: 425
Ruuvipenkin kaapin oven korkeus mm: 575

Pintakäsittely:

Rungon, jalkaosien ja vetolaatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, vetolaatikoiden etulevyjen väri RAL 7016, pyöräalusta aina antrasiitti RAL 7016 (ei muutettavissa), jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin