Vario-työpenkki, laatikostorunko 24G, sähkötoiminen korkeussäätö, Pyökki-Multiplex-taso 2000/DE mm

Tuote nro.: 923294 2000/DE
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pöytälevyn pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Rakennetyyppi: Teräsputkirakenne
  • Työpisteen korkeudensäätö: 850-1050
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 75
  • Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla): 400
  • Korkeudensäätömalli: sähköinen

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Rakennetyyppi Teräsputkirakenne
    Materiaalin paksuus 1 mm
    Työpisteen korkeudensäätö 850-1050 mm
    Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 75 kg
    Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) 400 kg
    Korkeudensäätömalli sähköinen
    Pöytälevyn paksuus 50 mm
    Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
    Vetolaatikoiden hyötyala G 20×20
    Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
    Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    IP-suojausluokka IP 20
    Sarja vario
    Korkeudensäätöväli 850 mm - 1 050 mm
    Työtason pituus 2 000 mm
    Työtason syvyys 750 mm
    Työtason paksuus 50 mm
    Vetolaatikoston korkeus 300 mm
    Vetolaatikoston leveys 600 mm
    Vetolaatikoston syvyys 650 mm
    Laatikostokehys hyötykorkeus 225 mm
    Vetolaatikon hyötyleveys 500 mm
    Vetolaatikon hyötysyvyys 500 mm
    Vetolaatikon hyötyleveys G 20
    Vetolaatikon hyötysyvyys G 20
    Pistoketyyppi, tulo F
    Liitäntäjännite 250 V
    Nimellisjännite 250 V
    Nostonopeus 9 mm/s
    Laatikoiden lukumäärä 2
    Enimmäiskantokyky 400 kg
    Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa kyllä
    ComfortClose ei
    Paino 104 kg
    Energiansyöttö Akkukäyttöinen; Verkkokäyttöinen
    Tuotetyyppi Työpöytä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 923294 2000/DE
    EAN / GTIN 4062406103279
    Valmistajan numero 923294 2000/DE

    Kuvaus

    Malli:

    Työpenkki, tukeva teräsrakenne. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki. Yksi liitoslevypari jäykistämiseen. Portaaton sähköinen korkeuden säätö. Korkeuden säätö käsikytkimellä. Liitäntäkaapeli, saksalainen Schuko-pistoke. Liitäntäteho 250 V / 50 Hz, enintään 340 W. Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot, kantavuus 75 kg. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus haittatappilukolla.

    Toiminto:

    IP20: Suojaus vierasosien ⌀ < 12 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

    Sijoitus:

    Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 75, 150

    Toimituksen sisältö:

    2 × sähköisesti korkeussäädettävä jalkaosa, 1 × liitoslevypari, laatikoston runko, työtaso.

    Erikoistarvike:

    Lisävarusteita, kuten esimerkiksi sivupaneelit jne., löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

    Pintakäsittely:

    Rungon, jalkaosan ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.

    Ohje:

    Toimitetaan kokoamattomana. Käsikytkimen asento voidaan valita vapaasti. Vierekkäisessä asennuksessa tarvitaan ehdottomasti sivupuolen erotuslevy nro 927220.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Varaosat

    Samasta sarjasta "vario" Näytä kaikki

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin