{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Rakennetyyppi | Teräsputkirakenne | |
Materiaalin paksuus | 1 mm | |
Työpöydän korkeus | 850 mm | |
Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) | 600 kg | |
Pöytälevyn paksuus | 50 mm | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Sarja | vario Basic | |
Korkeus | 850 mm | |
Työtason pituus | 1 000 mm | |
Työtason syvyys | 750 mm | |
Työtason paksuus | 50 mm | |
Paino | 50 kg | |
Tuotetyyppi | Työpöytä |
Tuotekoodi | 922024 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406083175 | |
Valmistajan numero | 922024 1000 |