Säilytystaso, hyötysyvyys 810 mm 1500

Tuote nro.: 920211 1500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii tyyppiin Yksikköhinta sis. alv
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 50
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 50 kg
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Leveys 1 420 mm
Syvyys 810 mm
Korkeus 100 mm
Kaltevuuskulma 40 astetta
Sopii tyyppiin 1500
Paino 11 kg
Tuotetyyppi Lokeroalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 920211 1500
EAN / GTIN 4062406119676
Valmistajan numero 920211 1500

Kuvaus

Malli:

Kestävää teräslevyä. Säätö 50 mm:n välein, kallistettavissa enintään 40°.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.