Rullakiskopari 1

Tuote nro.: 920212 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
1
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Materiaalin paksuus 1 mm
    Korkeus 50 mm
    Leveys 30 mm
    Syvyys 800 mm
    Tuotetyyppi Rullarata

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 920212 1
    EAN / GTIN 4062406119683
    Valmistajan numero 920212 1

    Kuvaus

    Malli:

    Rullakiskot laadukasta muovia täytettyjen säilytyslokeroiden automaattista siirtoa varten, pysäytin molemmissa päissä.

    Sopii:

    Hyllytaso nro 920211.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin