Työasema eLevel bambutaso 1500/2 mm

Tuote nro.: 920016 1500/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Rakennetyyppi: Teräsrakenne
  • Työpisteen korkeudensäätö: 670 − 990
  • Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla): 250
  • Korkeudensäätömalli: sähköinen
  • Pöytälevyn paksuus: 50

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi Teräsrakenne
Työpisteen korkeudensäätö 670 − 990 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) 250 kg
Korkeudensäätömalli sähköinen
Pöytälevyn paksuus 50 mm
Korkeudentasaus 25 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Malli eTaso
Sarja Työasema
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä 670 mm - 990 mm
Leveys 1 500 mm
Syvyys 800 mm
Työtason pituus 1 500 mm
Työtason syvyys 800 mm
Työtason paksuus 50 mm
Korkeudensäätöperiaate täydellinen rakenne
Portaaton korkeuden säätö kyllä
Pistoketyyppi, tulo F
Nimellisjännite 250 V
Työtason materiaali Bambu
Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto kyllä
Paino 80 kg
Tuotetyyppi Työpöytä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 920016 1500/2
EAN / GTIN 4067263001423
Valmistajan numero 920016 1500/2

Kuvaus

Malli:

Työasema eLevel − portaaton sähköinen korkeuden säätö. Korkeuden säätö sähköisestä ohjauspaneelista. Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto. Aktivointi asettaa koko työpisteen korkeuden.

Pintakäsittely:

Jalkaosa antrasiitti RAL 7016, ei muunneltavissa.
Nostopylväs eloksoitua alumiinia, ei muunneltavissa.
Sivu- ja takaseinät vaaleanharmaat RAL 7035, jauhemaalatut, muunneltavissa.

Ohje:

  • Kun työtason alle kiinnitetään laatikostorunkoja, on huomioitava, että laatikostorunkojen korkeus saa olla enintään 500 mm.
  • Huomio: riviin asennettaessa on käytettävä erotuslevyä nro 920350 (puristumisvaara).

Koot .../2 on varustettu vaihtoehtoisella nostoyksiköllä. Tekniset tiedot ovat samat kuin aiemmilla nostoyksiköillä, pienin poikkeuksin. Ohjauspaneeli on visuaalisesti erilainen näille kokoluokille, mutta toiminnallisesti sama.
  • Näiden tuotenumeroiden lisääminen on mahdollista vain, jos asiasta on sovittu etukäteen teknisen osto-osaston P93 kanssa, puh. +49 89 8391 9165, ja tämänhetkinen saatavuus on tarkistettava.
  • Noudata maksimikuormaa, sitä ei saa missään tapauksessa ylittää! Erityisen tärkeää tukipylvään ylärakenteiden suunnittelussa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin