Lattasaksinostopöytä 1000/1

Tuote nro.: 919991 1000/1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kantavuus, kg / malli Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakennekorkeus C 82 mm
Pituus L 1 450 mm
Leveys 1 140 mm
Nostokorkeus H 760 mm
Nostoaika 18 s
Verkkojännite 400 V
Verkkotaajuus 50 Hz
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Kantavuus 1 000 kg
Paino 250 kg
Tuotetyyppi Saksinostopöytä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 919991 1000/1
EAN / GTIN 4053981010991
Valmistajan numero 040047380Q HTF-XG

Kuvaus

Malli:

Vakaa saksituenta, taso sileää teräslevyä. Kuormien, lavoitettujen tavaroiden ja lankakorien jaksottomaan nostamiseen ja laskemiseen sekä tasonmukautukseen koneiden varustelussa. Käyttö teollisuuslattioilla ilman työskentelysyvennystä, koska rakenne on erittäin matala. Turvallinen ja riskitön käyttö painikkeilla, joissa on toiminnot ylös/alas varokytkimessä sekä hätäpysäytin. Ylikuormasuoja sisäänrakennetulla paineentasausventtiilillä. Optimaalinen turva käytettäessä ja huollettaessa sisäänrakennetun putkirikkoventtiilin ja huoltotukien ansiosta.
Ajorampin ansiosta nostopöydälle ajaminen onnistuu haarukkatrukilla tai kuljetusvaunulla.

Standardi:

DIN EN 1570-1; EY-konedirektiivi 2006/42/EY ja UVV-määräykset.

Ohje:

  • Ympäristön lämpötila sisällä 0 °C...40 °C.
  • Ammattihenkilön on tarkastettava asennus ja sähköliitännät ennen käyttöönottoa.
  • Tarkasta alustan ominaisuudet nostopöydän kokonaispainoa varten.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin