{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Rakennekorkeus C | 80 mm | |
Pituus L | 1 450 mm | |
Leveys | 1 140 mm | |
Haarukoiden välinen leveys | 585 mm | |
Nostokorkeus H | 760 mm | |
Nostoaika | 18 s | |
Verkkojännite | 400 V | |
Verkkotaajuus | 50 Hz | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Kantavuus | 1 000 kg | |
Paino | 235 kg | |
Tuotetyyppi | Saksinostopöytä |
Tuotekoodi | 919991 1000/2 | |
EAN / GTIN | 4050939066185 | |
Valmistajan numero | 040047381Q HTF-XU |