Automaattinen kippi, laskuhana 600 l

Tuote nro.: 919925 600
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tilavuus (l) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tilavuus 600 l
Korkeus 1 070 mm
Korkeus ilman rullia 837 mm
Pituus 1 294 mm
Leveys 1 141 mm
Kaatoreunan korkeus pyörien kanssa 981 mm
Haarukka-aukon sisäkorkeus 90 mm
Haarukka-aukon sisäleveys 190 mm
Työntöaukon mitta A 190 mm
Työntöaukon mitta C 982 mm
Työntöaukon mitta D 90 mm
Työntöaukkojen etäisyys B 582 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua 2
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä 2
Pyörien määrä 4
Pyörän ⌀ 200 mm
Kantavuus 1 500 kg
Pyörän materiaali polyamidi
Väri kirkkaansininen RAL 5007
Laskuhanan rakenne laskuhana, jossa suodatin
Kallistusmekanismi Kuljetin
Kallistusvarmistus kyllä
työntöaukot kyllä
Kuljetin kyllä
Paino 155 kg
Standardi EN 1757-3
Tuotetyyppi Lastukaukalo, kipattava

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 919925 600
EAN / GTIN 4017976160603
Valmistajan numero 6060A

Kuvaus

Malli:

Lujatekoinen hitsausrakenne, 3 mm:n teräslevy. Jalusta, jossa integroitu trukkialusta.
2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), polyamidirenkaat.
Poisvierimissuoja ja kippauslukitus, liukuketjut luisumis- ja kippausvarmistimina.

Malli - kuva:

Laskuhana, jossa suodatin
nesteiden ja kiinteiden
aineiden erottelua varten.
Kippaus käynnistyy automaattisesti, kun lukitus avataan.
Vetoköysi kippaamisen käynnistämiseen trukin istuimelta käsin.

Standardi:

EN 1757-3

Pintakäsittely:

Kirkkaansininen RAL 5007, jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin