{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tilavuus | 350 l | |
Korkeus | 1 070 mm | |
Korkeus ilman rullia | 837 mm | |
Pituus | 1 294 mm | |
Leveys | 731 mm | |
Kaatoreunan korkeus pyörien kanssa | 981 mm | |
Haarukka-aukon sisäkorkeus | 90 mm | |
Haarukka-aukon sisäleveys | 190 mm | |
Työntöaukon mitta A | 190 mm | |
Työntöaukon mitta C | 592 mm | |
Työntöaukon mitta D | 90 mm | |
Työntöaukkojen etäisyys B | 192 mm | |
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua | 2 | |
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä | 2 | |
Pyörien määrä | 4 | |
Pyörän ⌀ | 200 mm | |
Kantavuus | 1 000 kg | |
Pyörän materiaali | polyamidi | |
Väri | kirkkaansininen RAL 5007 | |
Laskuhanan rakenne | laskuhana, jossa suodatin | |
Kallistusmekanismi | Kuljetin | |
Kallistusvarmistus | kyllä | |
työntöaukot | kyllä | |
Kuljetin | kyllä | |
Paino | 126 kg | |
Standardi | EN 1757-3 | |
Tuotetyyppi | Lastukaukalo, kipattava |
Tuotekoodi | 919925 350 | |
EAN / GTIN | 4017976160306 | |
Valmistajan numero | 6030A |