{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pituus | 1 275 mm | |
Leveys | 520 mm | |
Kuormapinnan pituus | 1 010 mm | |
Kuormapinnan leveys | 520 mm | |
Nostoalue | 435 mm - 1 000 mm | |
Pyörän ⌀ | 150 mm | |
Kantavuus | 500 kg | |
Paino | 118 kg | |
Tuotetyyppi | Nostopöytävaunu |
Tuotekoodi | 919917 500 | |
EAN / GTIN | 4017976068336 | |
Valmistajan numero | 6833 |