{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pituus | 1 020 mm | |
Leveys | 500 mm | |
Kuormapinnan pituus | 830 mm | |
Kuormapinnan leveys | 500 mm | |
Nostoalue | 330 mm - 910 mm | |
Pyörän ⌀ | 125 mm | |
Kantavuus | 250 kg | |
Paino | 78 kg | |
Tuotetyyppi | Nostopöytävaunu |
Tuotekoodi | 919917 250 | |
EAN / GTIN | 4017976068329 | |
Valmistajan numero | 6832 |