{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Korkeus | 300 mm | |
Leveys | 1 275 mm | |
Syvyys | 875 mm | |
Kuormatason leveys | 1 210 mm | |
Kuormatason syvyys | 810 mm | |
Kuormatason korkeus | 245 mm | |
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua | 2 | |
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä | 2 | |
Pyörän ⌀ | 160 mm | |
Kantavuus | 1 200 kg | |
Pyörän materiaali | joustava kokokumi | |
Työntökahva | kyllä | |
Paino | 39 kg | |
Tuotetyyppi | Kuormalavan siirtoalusta |
Tuotekoodi | 919908 1200X800/H | |
EAN / GTIN | 4045197711656 | |
Valmistajan numero | 919908 1200X800/H |