Kuormalavojen siirtoalusta, Kuormatason leveys × syvyys: 1200X800mm

Tuote nro.: 919908 1200X800
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuormatason leveys × syvyys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 300 mm
Leveys 1 275 mm
Syvyys 875 mm
Kuormatason leveys 1 210 mm
Kuormatason syvyys 810 mm
Kuormatason korkeus 245 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua 2
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä 2
Pyörän ⌀ 160 mm
Kantavuus 1 200 kg
Pyörän materiaali joustava kokokumi
Työntökahva ei
Paino 36 kg
Tuotetyyppi Kuormalavan siirtoalusta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 919908 1200X800
EAN / GTIN 4045197684196
Valmistajan numero 919908 1200X800
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Kestävä kulmaprofiilirakenne, 4 tartuntakulmaa kuormalavojen ja lankakorien lastaamiseen. Joustavat kokokumirenkaat, 2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), joissa rullalaakeroidut navat.

Käyttö:

Kuormalavojen ja lankakorien lastaamiseen.

Pintakäsittely:

Hopeanharmaa, jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin