{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 3282 | |
Korkeudensäätöväli | 755 mm - 1 105 mm | |
Kuormatason leveys | 510 mm | |
Kuormatason syvyys | 410 mm | |
Säädettävä kallistus | 0; 15; 30 astetta | |
Pyörän ⌀ | 75 mm | |
Kantavuus | 150 kg | |
Paino | 18 kg | |
Tuotetyyppi | Materiaaliteline |
Tuotekoodi | 919902 3282 | |
EAN / GTIN | 4017976328201 | |
Valmistajan numero | 3282 |