{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 3270 | |
Korkeudensäätöväli | 720 mm - 995 mm | |
Kuormatason leveys | 605 mm | |
Kuormatason syvyys | 405 mm | |
Pyörän ⌀ | 75 mm | |
Kantavuus | 150 kg | |
Paino | 17 kg | |
Tuotetyyppi | Materiaaliteline |
Tuotekoodi | 919902 3270 | |
EAN / GTIN | 4017976032702 | |
Valmistajan numero | 3270 |