Kerrosvaunu, 4 kuormapintaa 8313

Tuote nro.: 919880 8313
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Korkeudensäätö portaittain: 100

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeudensäätö portaittain 100 mm
tyyppi 8313
Korkeus 1 800 mm
Leveys 1 369 mm
Syvyys 809 mm
Kuormatason leveys 1 200 mm
Kuormatason syvyys 800 mm
Kuormatason korkeus 1 269 mm
Kuornatason korkeus 2 669 mm
Kuormatason korkeus 3 1 069 mm
Kuormatason korkeus 4 1 469 mm
Korkeudensäätövälit 100 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua 2
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä 2
Pyörän ⌀ 200 mm
Kunkin tason kantavuus 90 kg
Kantavuus yhteensä 600 kg
Pyörän materiaali TPE
Työntökahva kyllä
Paino 97 kg
Standardi EN 1757-3
Tuotetyyppi Kerrosvaunut

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 919880 8313
EAN / GTIN 4017976083131
Valmistajan numero 8313

Kuvaus

Malli:

Teräsputki ja profiiliteräs hitsattu, päätyseinämissä pystysuorat putkituet 130 mm:n välein. Tasot puulevyä, joissa pyökinvärinen pinta. Tasoja voidaan säätää 100 mm:n välein. Alinta tasoa ei voi siirtää. 2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), TPE-renkaat, urakuulalaakeroidut navat.

Standardi:

EN 1757-3

Pintakäsittely:

Kirkkaansininen RAL 5007, jauhemaalattu.

Ohje:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin