{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Korkeudensäätö portaittain | 100 mm | |
tyyppi | 8312 | |
Korkeus | 1 800 mm | |
Leveys | 1 169 mm | |
Syvyys | 709 mm | |
Kuormatason leveys | 1 000 mm | |
Kuormatason syvyys | 700 mm | |
Kuormatason korkeus 1 | 269 mm | |
Kuornatason korkeus 2 | 669 mm | |
Kuormatason korkeus 3 | 1 069 mm | |
Kuormatason korkeus 4 | 1 469 mm | |
Korkeudensäätövälit | 100 mm | |
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua | 2 | |
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä | 2 | |
Pyörän ⌀ | 200 mm | |
Kunkin tason kantavuus | 90 kg | |
Kantavuus yhteensä | 600 kg | |
Pyörän materiaali | TPE | |
Työntökahva | kyllä | |
Paino | 83 kg | |
Standardi | EN 1757-3 | |
Tuotetyyppi | Kerrosvaunut |
Tuotekoodi | 919880 8312 | |
EAN / GTIN | 4017976083124 | |
Valmistajan numero | 8312 |