{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 4840 | |
Korkeus | 880 mm | |
Leveys | 1 021 mm | |
Syvyys | 500 mm | |
Kuormatason leveys | 850 mm | |
Kuormatason syvyys | 500 mm | |
Kuormatason korkeus alhaalla | 207 mm | |
Kuormatason korkeus ylhäällä | 829 mm | |
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua | 2 | |
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä | 2 | |
Pyörän ⌀ | 160 mm | |
Kuormatason kantokyky ylhäällä | 200 kg | |
Enimmäiskantokyky | 400 kg | |
Pyörän materiaali | TPE | |
Paino | 42 kg | |
Standardi | EN 1757-3 | |
Tuotetyyppi | Keräilyvaunu |
Tuotekoodi | 919870 4840 | |
EAN / GTIN | 4017976348407 | |
Valmistajan numero | 4840 |