Keräilyvaunu, 2 kuormapintaa, Tyyppi: 4820

Tuote nro.: 919870 4820
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tyyppi 4820
Korkeus 870 mm
Leveys 1 021 mm
Syvyys 500 mm
Kuormatason leveys 850 mm
Kuormatason syvyys 500 mm
Kuormatason korkeus alhaalla 207 mm
Kuormatason korkeus ylhäällä 829 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua 2
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä 2
Pyörän ⌀ 160 mm
Kuormatason kantokyky ylhäällä 200 kg
Enimmäiskantokyky 400 kg
Pyörän materiaali TPE
Paino 36 kg
Standardi EN 1757-3
Tuotetyyppi Keräilyvaunu

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 919870 4820
EAN / GTIN 4017976048208
Valmistajan numero 4820
Valmistaja Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Kuvaus

Malli:

Hitsattu teräsrakenne, öljytiiviit kaukalot.
2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), TPE-renkaat, urakuulalaakeroidut navat.
Öljytiiviit kaukalot, 40 mm korkea reuna.

Standardi:

EN 1757-3

Pintakäsittely:

Kirkkaansininen RAL 5007, jauhemaalattu.

Ohje:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin