Keräilyvaunu, 2 kuormapintaa 1200 kg:aan asti 12406

Tuote nro.: 919865 12406
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 12406
Korkeus 925 mm
Leveys 2 210 mm
Syvyys 800 mm
Kuormatason leveys 2 000 mm
Kuormatason syvyys 800 mm
Kuormatason korkeus alhaalla 283 mm
Kuormatason korkeus ylhäällä 925 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua 2
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä 2
Pyörän ⌀ 200 mm
Kuormatason kantokyky ylhäällä 500 kg
Enimmäiskantokyky 1 200 kg
Pyörän materiaali joustava kokokumi
Paino 156 kg
Standardi EN 1757-3
Tuotetyyppi Keräilyvaunu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 919865 12406
EAN / GTIN 4017976124063
Valmistajan numero 12406

Kuvaus

Malli:

Valmistettu teräsputkesta ja teräsprofiilista hitsaamalla, tasot liukumatonta ja vedenpitävää vanerilevyä.
2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), joissa on laadukas siniharmaa ja jälkiä jättämätön umpikumipinnoite (200×50 mm) ja kuulalaakeroidut navat.

Standardi:

EN 1757-3

Pintakäsittely:

Kirkkaansininen RAL 5007, jauhemaalattu.

Ohje:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin